コンビネーションリール ツインクル 耐火花性エアーホース

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可地域運賃5日以内出荷とは
内容量1台注文コード65100614品番TR2-SA
参考基準価格(税別)¥58,200販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980

汎用性の高いホースリールです。
ホースの根元部側に別途継手を設けることにより、本体の分解をすることなく誰でも簡単にホース交換ができます。
エアホースは耐火花用ソフトホースを新たに採用しており従来品と比較して巻き癖が付きにくくなっています。

用途
各種組立ライン・メンテナンス工場など、火花が飛ぶ作業環境に
幅(mm)336質量(kg)4.2高さ(mm)355奥行(mm)196ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10先端形状メスネジG1/4(Oリング入り)、一次側:オスネジ自在R1/4ホース長さ(m)10、一次側:0.8色(本体)グレーエアホース仕様PVC
注意
※PVCホースは内側にウレタンを使用しています。
※水などエアー以外の流体は使用しないでください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディエアリールの特長と操作方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/174/
2023-03-09

ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする