SHS-210SFB ブレーキ式耐火花性エアーホースリール(S-Series) 三協リール 65100666

SHS-210SFB ブレーキ式耐火花性エアーホースリール(S-Series) 三協リール 65100666
SHS-210SFB ブレーキ式耐火花性エアーホースリール(S-Series) 三協リール 65100666
SHS-210SFB ブレーキ式耐火花性エアーホースリール(S-Series) 三協リール 65100666
SHS-210SFB ブレーキ式耐火花性エアーホースリール(S-Series) 三協リール 65100666
SHS-210SFB ブレーキ式耐火花性エアーホースリール(S-Series) 三協リール 65100666

ブレーキ式耐火花性エアーホースリール(S-Series)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1台注文コード65100666品番SHS-210SFB
参考基準価格(税別)¥47,000販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

不意な巻き戻りの心配がなく、どこでも止まるブレーキ式のロック機構です。
開口部にSUSプロテクターを装備することでリールを引き出す際の樹脂カバーの摩耗を解消しました。
樹脂カバーの耐久性が大幅に向上し、環境負荷の軽減に繋がります。
エアホースは耐火花用ソフトホースを新たに採用しており従来品と比較して巻き癖が付きにくくなっています。

用途各種組立ライン・メンテナンス工場など、火花が飛ぶ作業環境に幅(mm)290質量(kg)3.5高さ(mm)314奥行(mm)152ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10先端形状メスネジG1/4(Oリング入り)、一次側:オスネジ自在R1/4ホース長さ(m)10、一次側:0.8色(本体)グレーエアホース仕様PVC
注意
※PVCホースは内側にウレタンを使用しています。
※水などエアー以外の流体は使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディエアリールの特長と操作方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/174/
2023-03-09

ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする