※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

交換用耐火花性ソフトホース(継手専用)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 地域運賃 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 65100709 品番 SB-2195ZS
参考基準価格(税別)¥38,000 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

エアホースは耐火花用ソフトホースを新たに採用しており従来品と比較して巻き癖が付きにくくなっています。
ホースの根元部側に別途継手を設けることにより、本体の分解をすることなく誰でも簡単にホース交換ができます。
必要に応じて首振りが可能です。
有害6物質を低減した環境配慮製品です。

ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10 ホース長さ(m)19.5 先端形状メスネジG1/4(Oリング入り) エアホース仕様PVC ホース:ブラック 最高使用圧力(MPa)1.4 質量(g)942 適合機種SHA-20Z, SHR-20SA 付属品ストッパーゴム玉1セット、Oリング1個、金具カバー1個、取扱説明書1枚 用途各種組立ライン・メンテナンス工場など、火花が飛ぶ作業環境に
注意
※交換用ホースのみとなります、本体は付属しません。
※対象リール型式をご確認下さい。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディエアリールの特長と操作方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/174/
2023-03-09

「ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする