耐火花性エアーホースリール(S-Series)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65100736 品番SHS-213SB-OR
参考基準価格(税別)¥48,800 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

開口部にSUSプロテクターを装備することでリールを引き出す際の樹脂カバーの摩耗を解消しました。
樹脂カバーの耐久性が大幅に向上し、環境負荷の軽減に繋がります。
エアホースは耐火花用ソフトホースを新たに採用しており従来品と比較して巻き癖が付きにくくなっています。

ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10 ホース長さ(m)10、一次側:0.8 幅(mm)290 奥行(mm)152 高さ(mm)314 色(本体)オレンジ 先端形状メスネジG1/4(Oリング入り)、一次側:オスネジ自在R1/4 エアホース仕様PVC 質量(kg)3.8 用途各種組立ライン・メンテナンス工場など、火花が飛ぶ作業環境に
注意
※PVCホースは内側にウレタンを使用しています。
※水などエアー以外の流体は使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディエアリールの特長と操作方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/174/
2023-03-09

「ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする