導電エアーホースリール(S-Series)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65100779 品番SHS-210EA
参考基準価格(税別)¥68,000 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980

流体エアーおよびホース自体の静電気を逃がします。
小型・軽量で場所を取りません。
着脱が容易な取付けベースを採用しています。
必要に応じて首振り可能です。
開口部にSUSプロテクターを装備することでリールを引き出す際の樹脂カバーの摩耗を解消しました。
樹脂カバーの耐久性が大幅に向上し、環境負荷の軽減に繋がります。
導電性のあるホースと接地ケーブルにより静電気を逃がします。
またホースを流れるエアーが帯電してしまう現象を防ぎます。
劣化やパンクの原因となるホースの折れ曲がりを樹脂スプリングが軽減します。
金具カバーは手にフィットする形状で持ちやすく、丈夫です。

用途各種組立ライン・メンテナンス工場など、静電気を嫌う作業所内で除電システムの一環に 幅(mm)314 質量(kg)3.5 ホース:グリーン 高さ(mm)290 奥行(mm)152 ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10 先端形状メスネジG1/4(Oリング入り)、一次側:オスネジ自在R1/4 ホース長さ(m)10、一次側:1 色(本体)グレー エアホース仕様導電性

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディエアリールの特長と操作方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/174/
2023-03-09

「ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする