マイクロSDXCカード

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65100797 品番 HDMCSDX128GA2V30PRO
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,527

Class10 UHS-I speed class3に対応した高性能マイクロSDカード。
A2規格対応でアプリケーション起動速度やパフォーマンスが向上!
4K UHD動画の撮影にもおすすめ!

用途スマホ・タブレット・ゲーム機・ドラレコなどに、4K UHD動画やフルHD動画の撮影に 仕様R/W up to 170/100、ファイルシステム:exFAT、ECC機能内蔵 寸法(mm)32×24×2.1 規格microSDXC 保証期間1年 動作温度範囲(℃)-25〜85 容量(GB)128 SDスピードクラスClass10 UHS-I speed class3, v30, A2 UHSスピードクラスUHS-I ビデオスピードクラスV30 動作電圧(V)2.7/3.6

商品説明動画

磁気研究所 メモリーカード

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

SDカードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/sdcard_type/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マイクロSDカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする