HIDISC
HIDISCの 記録メディア・メモリー
HIDISCの マイクロSDカード
HIDISCの マイクロSDXC
マイクロSDXCカード
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65100806
品番
HDMCSDX256GA2V30PRO
参考基準価格(税別)
¥9,073
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
Class10 UHS-I speed class3に対応した高性能マイクロSDカード。
A2規格対応でアプリケーション起動速度やパフォーマンスが向上!
4K UHD動画の撮影にもおすすめ!
用途
スマホ・タブレット・ゲーム機・ドラレコなどに、4K UHD動画やフルHD動画の撮影に
仕様
R/W up to 170/100、ファイルシステム:exFAT、ECC機能内蔵
寸法(mm)
32×24×2.1
規格
microSDXC
保証期間
1年
動作温度範囲(℃)
-25〜85
容量(GB)
256
SDスピードクラス
Class10 UHS-I speed class3, v30, A2
UHSスピードクラス
UHS-I
ビデオスピードクラス
V30
動作電圧(V)
2.7/3.6
商品説明動画
磁気研究所 メモリーカード
参考になった