BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の のこぎり
BIGMAN(ビッグマン)の のこぎり替刃
BIGMAN(ビッグマン)の 片刃鋸用
ショートスリムソー大工
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65100998
品番
SSS-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
取り回し収納に優れるショートスリムタイプの商品です。
滑りにくいように持ち手にスリッドを施しております。
用途
木材の切断に使用します。
ピッチ(mm)
刃:約1.875
本体質量(g)
115
刃幅(mm)
34
板厚(mm)
0.6
刃渡り(mm)
225