BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の のこぎり
BIGMAN(ビッグマン)の のこぎり替刃
BIGMAN(ビッグマン)の 片刃鋸用
ショートスリムソー工作替刃
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65101043
品番
SSS-4B
参考基準価格(税別)
¥498
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
取り回し収納に優れるショートスリムタイプの商品です。
滑りにくいように持ち手にスリッドを施しております。
用途
木材の切断に使用します。
仕様
衝撃焼入・無電解ニッケルメッキ
材質
刃部:SK材
寸法(mm)
225×34×0.6
質量(g)
44
タイプ
工作
刃幅(mm)
34
適合品番
【本体】SSS-4
刃厚(mm)
0.6
交換方法
回転脱着式(共通フック)
刃渡り(mm)
225
刃ピッチ(mm)
1.5