パワークランプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65101129 品番 BPC-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

ギアが無く無段階で締め付けができる樹脂製のクランプです。
クランプのスライドバーにレバーが噛み込むことによりロック
されるので締め付けが緩みにくい仕組みになっています。
解除はレバーを押すとバネの力で開きます。

用途木工作業やホビーの各種クランピングに 質量(g)230 寸法(縦×横×奥行)(mm)226×140×28 開口幅(mm)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワンタッチクランプの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/059/
1人が参考にしています
2022-10-12

「クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする