倍力金切はさみ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65101138 品番BM-BKH1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

切った板が手の下を通って行くので、握る動作が材料の上となり切りやすい。

用途屋根や外壁、水切り、機械の金属板、ブリキ、トタン、ガルバリウム鋼板、ステンレス、アルミ板等の切断。 材質刃部:クロムモリブデン鋼(SCM440) ハンドル部 スチール・ゴム 全長(mm)270 質量(g)500 刃部硬度HRC60〜62 仕上黒染

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-22
用途:
0.8mm亜鉛メッキ鋼板の切断作業用として
製造業

使い始めの一発目から、刃先が噛んだ様に切れて、刃先が痛みました。
やむ得ず分解して、研ぎ直しました、元の刃付けは値段相応といった所でしょうか。
研ぎ直し後も、多少刃先が噛み気味でしたが、使い込んでいくうちに馴染んで
良くなりました、刃の合わせがちょっと強めなのかもしれません。
研がずにそのまま使い込んでも良かったのかもしれません。
切断時にいたが曲がらず、逃げる構造にはなっていますが、厚めの板の場合だからか、逃げ加工が若干不足気味な感じを受けます。(逃げ溝に擦る)
しかし、値段から言っても、倍力で切れるので手が楽ですし、分解して刃先のメンテ調整もできるので、出来る人はチューニングしても良いと思いますし、
そのままでも十分に使えます、1mm近い鉄板が楽に切れるのはありがたいですね。

対象商品:
65101138
2023-03-31
用途:
〜1.5oまでのアルミ板の切断。

今までテスキーUを使用してきましたが、そろそろ刃が痛んできたのと、薄いアルミ板には大げさに思えてきたので、こちらの金切りばさみを購入してみました。

〜1.5oまでのアルミ板ならサクサク切れます。が、歯に細かいギザギザが付いてるので、切り口も多少ギザつきます。後、切った板はやはりそれなりに歪みます。
流石にこれで2oのアルミ板は切る気になれないのでテスキーUと使い分けて使用しておりますが、多少ギザついたり・・・を気にしない使い方なら手回しが良く使いやすいです。

1人が参考にしています
対象商品:
65101138
2022-06-03
用途:
アルミ板を切るために

電子工作で使うケースの工作のためにこの商品を購入しました。今までは金のこを使っていましたが、このハサミを使うことで作業が早くなりました。仕方がないのかもしれませんが、切り落とす素材(右側)の方には逃げがありませんので曲がってしまいます。使う場所を選びますね。切れ味は十分で軽い力で切れます。

対象商品:
65101138
2022-06-05
用途:
趣味でアルミ板を使った工作で使用

今まで、三菱マテリアルのテスキーUを十数年使ってきましたが、そろそろ刃がくたびれて来て、薄いアルミ板(0.8mm以下)の切断が困難になってきたので、またテスキーUを購入しようと思っておりましたが、最近の使用頻度だと1o厚以下のアルミ板をメインに工作する事が多くなったので、厚板はお古のテスキーに頑張ってもらうとして、テスキーの1/3の値段で買えるこの製品をアルミ薄板専用で購入してみました。

切れ味は中々良いですが、切断面が多少ギザつくのと、握った回数分微量ですが波打ちます。(0.8mmアルミ板切断時)  これはテスキーUでは起こらなかった事なので、値段相応と割り切る事にしています。

後、歯の幅がテスキーとほぼ同じなのですが、商品画像を見てもらうとわかると思いますが、グリップのエンドの部分が、閉じた時にこちらの方はグリップが閉じきらない形状になっています(パッケージ画像の一番下の“バネつきハンドル”と記載されている部分。テスキーUのグリップエンドは引っ付くぐらいになってます)。これが使用する時にこちらの製品は刃を広げるとハンドル同士が物凄く広くなってしまい、日本人の平均的な手の人だとどうしてもエンドで握れず、ハンドルの中間地点あたりで使用する事になってしまう為、折角の倍力ばさみなのに美味しい所で使えません(と言うか、本当に使いずらい。テスキーはエンドで握れるので物凄く楽)
刃の部分は値段的に許せますが、このハンドル形状は本当に握りにくいです。

逆に、ハンドルストッパーはこちらの方が秀悦で、使用している時でも遊ばず頑丈な作りになってます。テスキーの方は、あのストッパーが使用している時に知らずに内側にズレてきて、よくハンドルの中間に入ってきて握り切れなくなることが多々あります。

まぁ使えない事は無いので使用していきますが、ハンドルが改善されなければリピートは無いかなぁ〜

5人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする