iHelp
iHelpの ハサミ
iHelpの 万能ハサミ
万能ハサミ205
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65101147
品番
IK-70
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ギザ刃採用で材料を逃がさない。
一般的なストレート刃と板材の切断に適したカーブ刃をご用意。
用途
一般家庭での 鉄板 針金 段ボール等の 切断に。
全長(mm)
205
刃の種別
ストレートタイプ
材質(刃)
ステンレス420J2
切断能力(mm)鉄板
0.5