iHelp
iHelpの ハンマー
iHelpの ネイルハンマー
カーブネイルハンマー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
65101165
品番
IH-CNH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
カーブ柄採用のネイルハンマーです。
用途
釘打ち・釘抜き等の日曜大工作業に。組み立て家具等の、粗大ごみサイズへの解体作業に。金属製ペグ打ち込み等の テント・タープ設営作業に。
仕様
カーブ柄
材質
ヘッド部:45C、柄部:グラスファイバー・PP(ポリプロピレン)・PVC(ポリ塩化ビニール)
寸法(mm)
300×110×25
色
ブラック/グレー
質量(g)
225
タイプ
ネイルハンマー
硬度
【頭】HRC48〜52
口径(Φmm)
25
仕上
ポリッシュ表面仕上げ
頭部長(mm)
110