ステープルはずし

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65101208 品番IH-SH1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

テコの原理で小さな力で作業出来ます。
しっかり握れる大きめグリップにラバー加工を施しております。

用途ホチキスやタッカーのステープルを外すための道具です。イベントの飾りつけ・掲載期間の終わった掲示物などの撤去作業、打ち間違えたステープルの取外し、包装物の開封作業、ホチキスの留めの 書類廃棄時の紙や鉄の分別作業等 使用方法1.爪の先端で針を少し持ち上げる。、2.爪を奥まで差し込み、ハンドルを下げる。 材質刃部:カーボンスチール、グリップ部:PP・TPR 寸法(mm)185×50×30 ブラック/グリーン 質量(g)91 適合サイズ(mm)肩幅:8以上、足長:13まで

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-23
用途:
タッカーの針外しに
製造業

職場でタッカーの針外しに使っています。
今まではペンチなどを使っていましたが、こちらの商品を購入してからは
作業が楽になりました。

2025-06-09
用途:
椅子カバーの張替え
TCB 様

椅子カバーのステープル外し用で購入。
簡単でサクサク外せるので便利です。

対象商品:
65101208
2024-12-02
用途:
イスの布の張替
その他業種

安価のわりに使いやすく、作業効率もよく買って良かった商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドタッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする