BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の 水道・空調配管用工具
BIGMAN(ビッグマン)の 配管カッター
BIGMAN(ビッグマン)の 配管カッター替刃
エンビカッター替刃
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65101244
品番
S212B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
ATS-212の替え刃です。
用途
刃を変えれば再度使用が可能になります。
寸法(mm)
96×58×2
質量(g)
52
刃長(mm)
50
適合品番
【本体】ATS-212