BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の 水道・空調配管用工具
BIGMAN(ビッグマン)の 配管カッター
BIGMAN(ビッグマン)の 配管カッター替刃
樹脂管カッター替刃
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65101253
品番
S213B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
ATS-213の替え刃です。
用途
刃を変えれば再度使用が可能になります。
使用方法
【刃の反転・交換】1.ネジを緩め、ハンドルを外してください。2.ハンドルと刃を固定しているネジ2本を外して、刃を反転または交換して下さい。
材質
ステンレス
寸法(mm)
85×23×1
色
シルバー
質量(g)
24
適合品番
【本体】ATS-213