曜日別特売
20112、OK0900 空調付きブルゾン 2011S (日本製生地) +バッテリーセット STATUSUNI(ステータスユニ) 65101777

20112、OK0900 空調付きブルゾン 2011S (日本製生地) +バッテリーセット STATUSUNI(ステータスユニ) 65101777
20112、OK0900 空調付きブルゾン 2011S (日本製生地) +バッテリーセット STATUSUNI(ステータスユニ) 65101777
20112、OK0900 空調付きブルゾン 2011S (日本製生地) +バッテリーセット STATUSUNI(ステータスユニ) 65101777
20112、OK0900 空調付きブルゾン 2011S (日本製生地) +バッテリーセット STATUSUNI(ステータスユニ) 65101777
20112、OK0900 空調付きブルゾン 2011S (日本製生地) +バッテリーセット STATUSUNI(ステータスユニ) 65101777

空調付きブルゾン 2011S (日本製生地) +バッテリーセット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズS
内容量1セット注文コード65101777品番20112、OK0900
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

素材に日焼けしにくい超高耐光加工および制電性・防シワ加工を行った日本製の生地を採用したブルゾンタイプの空調の服(ユニセックス仕様)です。背中には保冷剤(0911)を入れられるメッシュポケットを配して機能性を高めています。空調セットには安心のPSEマーク認証Panasonicセル内蔵バッテリー、空調ファンのモーターには世界No.1シェアである日本メーカー製を採用し「強風」のまま約9時間以上稼働します。リモコン付きケーブルなのでかんたんに操作できます。

用途
熱中症対策
セット内容空調服セット(ウェア1着、黒色ファン2個、バッテリー、リモコン付きケーブル、充電器)材質綿混ベージュサイズS胸囲(cm)111混率(%)ポリエステル90、綿10着丈(cm)61機能超高耐光加工、制電性加工、防シワ加工裄丈(cm)47
注意
※空調ファン、バッテリー、リモコン付きケーブルは他社製の物と組み合わせての動作を保証しておりません。バッテリー残量が少ないまま放置せず、使用後はすみやかに充電を行って下さい。シーズンオフ時にも充電を行ってから長期保存をしていただくようお願い申し上げます。※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする