ウッドワン
ウッドワンの 内装ドア
ウッドワンの 敷居
引違い戸用敷居N型(固定枠113幅用)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
65102076
品番
DCNH34B-1-LB
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
ドレタスシリーズ引違い戸用敷居。
仕様
壁厚:113幅
寸法(mm)
15×105×1596
色
ライトブラウン色(ブラックチェリー柄)
枠外幅(mm)
1644
注意
※固定枠113幅用の敷居となります。枠幅にご注意ください。
※実物と多少、色・柄が異なることがあります。面材サンプルなどでお確かめください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
沖縄地方
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
離島
数量1以上のご注文
お送りできません