曜日別特売
20125、OK0900 空調付きブルゾン 2012S (日本製生地) +バッテリーセット STATUSUNI(ステータスユニ) 65102224

20125、OK0900 空調付きブルゾン 2012S (日本製生地) +バッテリーセット STATUSUNI(ステータスユニ) 65102224
20125、OK0900 空調付きブルゾン 2012S (日本製生地) +バッテリーセット STATUSUNI(ステータスユニ) 65102224
20125、OK0900 空調付きブルゾン 2012S (日本製生地) +バッテリーセット STATUSUNI(ステータスユニ) 65102224
20125、OK0900 空調付きブルゾン 2012S (日本製生地) +バッテリーセット STATUSUNI(ステータスユニ) 65102224
20125、OK0900 空調付きブルゾン 2012S (日本製生地) +バッテリーセット STATUSUNI(ステータスユニ) 65102224

空調付きブルゾン 2012S (日本製生地) +バッテリーセット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット注文コード65102224品番20125、OK0900
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

素材にきめ細かな高密度コットン100%の日本製の生地を採用し、高品位な発色とともに軽量かつ丈夫なブルゾンタイプの空調の服(ユニセックス仕様)です。肩の部位はハーネス着用を考慮し、二重生地による補強を行っております。背中には保冷剤(0911)を入れられるメッシュポケットを配して機能性を高めています。空調セットには安心のPSEマーク認証Panasonicセル内蔵バッテリー、空調ファンのモーターには世界No.1シェアである日本メーカー製を採用し「強風」のまま約9時間以上稼働します。リモコン付きケーブルなのでかんたんに操作できます。

用途熱中症対策セット内容空調服セット(ウェア1着、黒色ファン2個、バッテリー、リモコン付きケーブル、充電器)ライトグレー×ブラックサイズLL胸囲(cm)123混率(%)綿100袖丈(cm)61着丈(cm)67機能ハーネス対応(二重生地)裄丈(cm)53
注意
※空調ファン、バッテリー、リモコン付きケーブルは他社製の物と組み合わせての動作を保証しておりません。バッテリー残量が少ないまま放置せず、使用後はすみやかに充電を行って下さい。シーズンオフ時にも充電を行ってから長期保存をしていただくようお願い申し上げます。※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする