曜日別特売
20201、OK0900 空調付きベスト 2020S +大容量バッテリーセット STATUSUNI(ステータスユニ) 65102547

20201、OK0900 空調付きベスト 2020S +大容量バッテリーセット STATUSUNI(ステータスユニ) 65102547
20201、OK0900 空調付きベスト 2020S +大容量バッテリーセット STATUSUNI(ステータスユニ) 65102547
20201、OK0900 空調付きベスト 2020S +大容量バッテリーセット STATUSUNI(ステータスユニ) 65102547
20201、OK0900 空調付きベスト 2020S +大容量バッテリーセット STATUSUNI(ステータスユニ) 65102547
20201、OK0900 空調付きベスト 2020S +大容量バッテリーセット STATUSUNI(ステータスユニ) 65102547

空調付きベスト 2020S +大容量バッテリーセット

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズS
色ネイビー
内容量1セット注文コード65102547品番20201、OK0900
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980

素材に高密度ポリエステルを採用し、気密性を高めたカジュアルな着心地の空調ベスト(ユニセックス仕様)です。背中には保冷剤(0911)を入れられるメッシュポケットを配して機能性を高めています。空調セットには安心のPSEマーク認証Panasonicセル内蔵バッテリー、空調ファンのモーターには世界No.1シェアである日本メーカー製を採用し「強風」のまま約9時間以上稼働します。リモコン付きケーブルなのでかんたんに操作できます。ネイビーとシルバーには6Lと7Lのビッグサイズを新規にご用意しました。

用途
熱中症対策
色
ネイビー
サイズ
S
胸囲(cm)
105
肩幅(cm)
41
着丈(cm)
63
セット内容
空調服セット(ウェア1着、黒色ファン2個、バッテリー、リモコン付きケーブル、充電器)
材質
合成繊維
混率(%)
ポリエステル100
注意
※空調ファン、バッテリー、リモコン付きケーブルは他社製の物と組み合わせての動作を保証しておりません。バッテリー残量が少ないまま放置せず、使用後はすみやかに充電を行って下さい。シーズンオフ時にも充電を行ってから長期保存をしていただくようお願い申し上げます。※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65102504
2024-09-13
用途: 草刈り
医療・福祉・介護関連業

保冷剤を入れて風も涼しくて楽に草刈りできました。7月はネッツウショウになりましたが楽にできましたので

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする