小久保工業所
小久保工業所の 消臭・芳香剤
小久保工業所の 消臭・芳香スティック/キャンドル
竹炭 置き型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(60g×2個)
注文コード
65103160
品番
5915
参考基準価格(税別)
¥350
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
除湿・消臭・防虫したい場所に置くだけ!
用途
除湿・消臭・防虫したい場所に置くだけ!靴の除湿・脱臭。タンスに適度な湿度。虫がつきにくい。トイレにアンモニア臭を消臭。カビ予防にも。風呂水に不純物を吸着。車内に嫌な臭いをすっきり。臭いの吸着力は木炭の数十倍。竹炭パワーを充分に発揮できるように竹炭を包んでいる不織布も通気性の良いものを使用しました。
成分
竹炭
使用の目安
冷蔵庫内(350L程度までの中・大型冷蔵庫)
使用場所
シンク下、洗面台下、靴、タンス、トイレ、風呂水、車内、靴棚、キッチン収納、物置、洗濯機置き場、玄関、冷蔵庫
危険物の類別
非危険物
入数
60g×2個
商品タイプ
本体
効果
約3ヶ月程度(冷蔵庫の内容積や環境により異なります。)
注意
※パッケージを開け、内袋より本製品を取り出し、白い不織布袋のままご使用ください。
※1週間に1回を目安に天日干ししてください。天日干しすると効果が回復し、くり返しご使用いただけます。
※ご使用の目安として3ヶ月程度で新しい商品とお取り換えください。