小久保工業所
小久保工業所の 消臭・芳香剤
小久保工業所の 置き型消臭・芳香剤
ハーバリウムフレグランスビーズ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65103178
品番
3872
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥240
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
おしゃれなデザインの消臭芳香剤
用途
花を飾ったハーバリウムのような、おしゃれな消臭芳香剤です。フローラル柄のフィルムをあしらった円柱形のプラスチックボトルに、香り付きの消臭ビーズを入れました。透明とカラーのビーズが、花柄にきれいに透けて見えます。香りもきつすぎず、ほのかに香る微香タイプです。
成分
植物性抽出剤、吸水性樹脂、香料
容量(g)
約200
寸法(cm)
約5×5×高さ16.3
香り
ブーケ・コンシアンス
使用場所
室内
危険物の類別
非危険物
商品タイプ
本体
効果
約2〜3ヶ月(環境により異なります)
注意
※本品は食べられません。
※認知症の方や小児などが誤って食べると、ビーズが水分を吸って膨らみ、喉・食道・気管などにつまり重症になることがあります。ご使用の際は製品を手の届かない所に置くなど特に注意してください。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
65103178
3872
13871631
-
ハーバリウム フレグランスビーズ
小久保工業所
1個(200g)
¥
199
税込
¥
219
注文コードが変更になりました