小久保工業所
小久保工業所の 消臭・芳香剤
小久保工業所の 置き型消臭・芳香剤
ハーバリウムフレグランスビーズ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65103205
品番
3874
参考基準価格(税別)
¥240
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
おしゃれなデザインの消臭芳香剤
用途
花を飾ったハーバリウムのような、おしゃれな消臭芳香剤です。フローラル柄のフィルムをあしらった円柱形のプラスチックボトルに、香り付きの消臭ビーズを入れました。透明とカラーのビーズが、花柄にきれいに透けて見えます。香りもきつすぎず、ほのかに香る微香タイプです。
成分
植物性抽出剤、吸水性樹脂、香料
容量(g)
約200
寸法(cm)
約5×5×高さ16.3
香り
アクア・レゾン
使用場所
室内
危険物の類別
非危険物
商品タイプ
本体
効果
約2〜3ヶ月(環境により異なります)
注意
※本品は食べられません。
※認知症の方や小児などが誤って食べると、ビーズが水分を吸って膨らみ、喉・食道・気管などにつまり重症になることがあります。ご使用の際は製品を手の届かない所に置くなど特に注意してください。