太平洋ホワイトセメント

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋 注文コード65103318 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

白さが際立ち、色鮮やかな着色コンクリートにも幅広く対応。
ホワイトセメントは、一般のポルトランドセメントの呈色成分である酸化第二鉄 (Fe203) および酸化マグネシウム (MgO) を少なくすることによって白色化したセメントであり、 基本的な性質は普通ポルトランドセメントとほぼ同等です。
また、ホワイトセメントは顔料を混ぜて自由に着色できることから、 建築物の内外壁や装飾用、 コンクリート製品などに使用されています。
1. 色合いが純白である
ホワイトセメントの白色度は、 CIE白色度で65程度となり、 ほぼ純白です。
2. 基本的な物性はポルトランドセメントと同等
圧縮強さなどの基本的な物性は、 普通ポルトランドセメントとほぼ同等です。
3. 自由に着色できる
コンクリートの骨材や顔料を変えることによって、 自由に着色ができます。
4. 耐久性が大きく水に侵されない
ホワイトセメントは、 プラスター類とは異なり、 水や風雨に対して充分な耐久性、耐候性をもっています。

用途
レディーミクストコンクリート(打放し仕上げ)
記念碑、 道路用製品
建築用プレキャストコンクリート
テラゾタイル、 テラゾ製品
化粧コンクリートブロック
左官用
仕様比表面積(cm2/g):3840、凝結:水量27.5%、始発2h-30min、終結3h-30min 成分強熱減量ig.loss2.27%、酸化マグネシウムMgO0.81%、三酸化硫黄SO32.90%、塩化物イオンCl-0.012%、全アルカリNa2Oeq0.23% ホワイト 密度(g/cm3)3.05 圧縮強度(N/mm2)1d:15.3、3d:33.7、 7d:49.8、28d:67.1 危険物の類別非危険物 特性耐候性 安定性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする