2Way空調付きパーカー 3010S +バッテリーセット

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード65103719 品番30101、OK0900
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は15種類から選べます 他の種類を見る

素材に高密度ポリエステル100%、洗練されたカジュアルなデザイン。袖はファスナーにより取り外しが可能な2Way空調パーカー(ユニセックス仕様)です。左右の前ポケットは上下にファスナーの付いたダブルポケット。外した袖を収納しても余裕があります。空調セットには安心のPSEマーク認証Panasonicセル内蔵バッテリー、空調ファンのモーターには世界No.1シェアである日本メーカー製を採用し「強風」のまま約9時間以上稼働します。リモコン付きケーブルなので誰でもかんたんに操作できます。

用途熱中症対策 セット内容空調服セット(ウェア1着、黒色ファン2個、バッテリー、リモコン付きケーブル、充電器) 材質合成繊維 ネイビー サイズ4L 胸囲(cm)130 混率(%)ポリエステル100 着丈(cm)76 裄丈(cm)73
注意
※空調ファン、バッテリー、リモコン付きケーブルは他社製の物と組み合わせての動作を保証しておりません。バッテリー残量が少ないまま放置せず、使用後はすみやかに充電を行って下さい。シーズンオフ時にも充電を行ってから長期保存をしていただくようお願い申し上げます。※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65103615
2024-04-07
用途:
炎天下の野球観戦
戸澤検査サービス 様 (その他業種)

袖の風抜けはイマイチ。
裾から結構風が抜けるのでしっかり裾を絞っておかないと背中や首元へ風がぬけなくなります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする