画像準備中

塩化ビニル樹脂プレート カイダック

(2件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード65104175 品番SKDG1800
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898

ポリカーボネートに匹敵する高い耐衝撃性に加え、すぐれた成形性、耐薬品性、難燃性など多くのすぐれた特性を持つカイダック。鉄道車両の内装材、医療機器、OA機器のカバーなどの成形材料としてさまざまな用途に使用されています。

長さ(mm)2000 幅(mm)1000 厚さ(mm)1 色調チャコールブラック RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65104175
2025-04-05
用途:
包丁やナイフの鞘に使用
医療・福祉・介護関連業

オーブンとヒートガンにドリル等があれば誰でも簡単に鞘が作れます。
あとは厚みや色が違うものがあれば嬉しいです。

2024-11-11
用途:
自動車のインナーフェンダー補修
製造業

ヒートガンで成形出来て、冷えると純正のPP材と同等以上の硬さになるので、とても使いやすかったです。
半分くらいのサイズでも販売してもらえると、助かるのですが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2554:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「樹脂素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする