曜日別特売
COB81-A02 ホイスト用押ボタン開閉器(電動機間接操作用) COB80シリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 65104209

 

COB81-A02 ホイスト用押ボタン開閉器(電動機間接操作用) COB80シリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 65104209
COB81-A02 ホイスト用押ボタン開閉器(電動機間接操作用) COB80シリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 65104209
COB81-A02 ホイスト用押ボタン開閉器(電動機間接操作用) COB80シリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 65104209
COB81-A02 ホイスト用押ボタン開閉器(電動機間接操作用) COB80シリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 65104209

ホイスト用押ボタン開閉器(電動機間接操作用) COB80シリーズ

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個ボタン数2接点構成UN80D40(2A-2A 機械的インターロック付き)注文コード65104209品番COB81-A02
参考基準価格(税別)¥4,320販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

電磁開閉器を介して操作する間接操作用の押ボタン開閉器です。
組立完成品のため、製作仕様書が不要です。
防雨形
内部配線済み。スイッチ間やスイッチ内のコモン配線済みの状態で出荷いたします。
透明チップ組付工具付属。誰でも簡単に文字板が貼られた透明チップを組付け・交換することができます。

ボタン数2ボタン文字上 下接点構成UN80D40(2A-2A 機械的インターロック付き)保護構造IP65(JIS C0920)防雨形 ※適合ケーブルブッシュ使用時、NEMA TYPE 4X規格JIS C8201-5-1、NECA C4520、電気用品安全法定格使用電圧(V)AC 220/440定格使用電流(A)2/220V、1/440V(AC15/誘導負荷)種類防雨形
注意
※ケーブルブッシュは別売です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65104358
2024-02-21
用途: 接触不良の開閉器との交換
電気・ガス・熱供給・水道業

すんなりと交換でき、交換作業時間も少なかった。
満足している。

対象商品 : 65104358
2024-06-07
用途: ホイストの操作

以前 ついていたホイストのスイッチが壊れたので取り替えようと交換しました
今までついていたのと何ら不具合ありませんでした

対象商品 : 65104367
2023-04-16
用途: ホイストペンダントの交換
サービス業

配線は動力ではなく操作用(各スイッチ2本接続)の配線です。
普通に使えます。
スリーブ(ペンダント上部の筒)が別売りなので注意が必要です。

対象商品 : 65104193
2022-07-25
用途: 油圧ポンプのスイッチ
佐々木 商会自動車・二輪車・自転車関連業

油圧ポンプのスイッチを探してましたが、押して居るときだけ通電、クレーンホイストのスイッチが有りました、おまけに格安、問題無く使えますが配線入れる所のゴムガイドが付属してません、商品案内に必要品として載せて頂ければ、さらに良いと思います

対象商品 : 65104193
2022-10-05
用途: ウインチの操作用ボタン交換
個人のお客様

ウインチの操作用ボタンとしてCOB81-A01を購入しました。ケーブルブッシングは別売ですので、COBA1などを合わせて購入する必要があります。COB61はC125がもれなく付属していましたが、ケーブルの太さが合わない時は別サイズのブッシングを購入しなければならず、C125ばかりがたくさん余っていました。それが解消されるのは良い点ですが、スイッチの防雨ラバーが硬化して、動作が重くなってしまう点が残念です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ホイスト用押釦開閉器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする