曜日別特売
MY-HKR430340/N AHTN LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別 非常用照明器具 直付形 笠付タイプ 三菱電機 65104675

代表画像

LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別 非常用照明器具 直付形 笠付タイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット注文コード65104675品番MY-HKR430340/N AHTN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥84,100
消費電力(W)21定格固定出力 段調光形定格電圧(V)AC100~242エネルギー消費効率(Lm/W)141.9光源寿命40000時間(光束維持率85%)明るさ(Lm)3200光色昼白色グリーン購入法適合定格光束(Lm)2980出力タイプ(非常時)一般出力
注意
※【器具本体】EL-LH-HKR41500と【ライトユニット】EL-LU43034N AHTNの組合せ品番

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
65104675MY-HKR430340/N AHTN60718668MY-HKR430440/N AHTNMY-HKR430340/N AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電源別置形 40形 直付形 笠付タイプ 集光(一般)タイプ 【受注生産品】 三菱電機 60718668LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電源別置形 40形 直付形 笠付タイプ 集光(一般)タイプ 【受注生産品】三菱電機1セット
33,980
税込37,378
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする