JAPPY
JAPPYの 結束バンド/結束工具/固定具
JAPPYの マウントベース(結束バンド固定具)
PF管クリップタイ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50本)
注文コード
65104988
品番
OS180-PM14-JP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
電路支持金具で多く採用されているΦ14mmの穴にセットして使用
金具への取付は穴に差し込むだけの簡単固定
セット後はラジオペンチなどで取り外し可能
突起がPF管の溝にフィットしズレを防止
用途
電路支持金具にPF管を簡単に固定できます。
仕様
屋内専用
材質
66ナイロン
使用温度範囲(℃)
-40〜85
結束径(Φmm)
23.0〜36.5(PF管)
取付穴径(Φmm)
13.8〜14.2