JAPPY
JAPPYの ライティングレール
JAPPYの レール用プラグ
JAPPYの コンセントプラグ
抜止コンセントプラグ
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65105243
品番
JLD-6012K
参考基準価格(税別)
¥1,290
販売価格(税込)
¥1,011
販売価格(税別)
¥
919
バスケットに入れる
用途
抜止コンセントが付いたコンセントプラグとしてご使用いただけます。
色
黒
材質(本体)
ユリア樹脂
質量(g)
40
規格
PSE
材質(カバー)
PBT樹脂
適合負荷
15A-125V
アズワン品番
64-8914-10