マルチビームセーフティセンサ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 光軸数3光軸 長さ(mm)970 注文コード65105268 品番F3SG-4PGA0970-3A
参考基準価格(税別)¥113,000 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800
この商品は光軸数・長さなど11種類から選べます 他の種類を見る

製造現場では、グローバル化や変種変量生産への柔軟な対応が求められています。
F3SG-SR/PGシリーズは、幅広いラインアップに加え、世界各国の安全規格に対応しています。
また設計〜メンテナンスまで安全システム構築のすべてのシーンでお役立ちする機能を備えています。
このシリーズが、あらゆる製造現場の安全システム構築に貢献します。

備考都度納期確認 長さ(mm)970 ピッチ(mm)400(光軸) 光軸調整範囲3光軸 アズワン品番64-9685-12 仕様ESPE:タイプ4 タイプ侵入検出標準タイプ 機能アドバンスドタイプ 光軸数3光軸

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「エリアセンサ・ライトカーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする