曜日別特売
F3SG-4PGA1070-4L マルチビームセーフティセンサ omron(オムロン) 65105347

F3SG-4PGA1070-4L マルチビームセーフティセンサ omron(オムロン) 65105347
F3SG-4PGA1070-4L マルチビームセーフティセンサ omron(オムロン) 65105347

マルチビームセーフティセンサ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1個光軸数4光軸注文コード65105347品番F3SG-4PGA1070-4L
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥140,000販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

製造現場では、グローバル化や変種変量生産への柔軟な対応が求められています。
F3SG-SR/PGシリーズは、幅広いラインアップに加え、世界各国の安全規格に対応しています。
また設計~メンテナンスまで安全システム構築のすべてのシーンでお役立ちする機能を備えています。
このシリーズが、あらゆる製造現場の安全システム構築に貢献します。

備考都度納期確認長さ(mm)1070ピッチ(mm)300または400(光軸)光軸調整範囲4光軸アズワン品番64-9685-20仕様ESPE:タイプ4タイプ侵入検出長距離タイプ機能アドバンスドタイプ光軸数4光軸
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

エリアセンサ・ライトカーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする