距離設定形光電センサ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 検出距離(mm)35〜500 コード長さ(m)0.3 注文コード65105399 品番E3AS-HL500LMN-M1TJ 0.3M
参考基準価格(税別)¥41,800 販売価格(税込) ¥45,078
販売価格(税別)
40,980
この商品は検出距離・コード長さなど61種類から選べます 他の種類を見る

検出が難しいワーク(曲面、光沢、鋳物表面)に対し、設計・立上げ時の誤検出でセンサの再選定や設置調整が必要なことがありました。
E3ASシリーズなら、曲面、光沢、鋳物表面の影響を受けにくく安定検出でき、設計・立上げの期間短縮を実現します。

タイプラインビームタイプ 接続方式M12スマートクリックコネクタ中継タイプ アズワン品番64-9685-25 出力NPN出力 コード長さ(m)0.3 検出方式三角測距 検出距離(mm)35〜500 伝送速度- 出力形式NPN出力 発光波長(nm)660 光源(発光波長)赤色レーザー センサ形状角型

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする