K7GE-MGMD 絶縁抵抗監視機器 omron(オムロン) 65105977

K7GE-MGMD 絶縁抵抗監視機器 omron(オムロン) 65105977
K7GE-MGMD 絶縁抵抗監視機器 omron(オムロン) 65105977

絶縁抵抗監視機器

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個電源(V)AC24/DC24注文コード65105977品番K7GE-MGMD
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

設備停止や感電事故を防ぐうえで、設備の絶縁抵抗の劣化傾向を把握することは重要ですが、熟練保全員の不足や、手動計測に時間を割くことが難しいのが現状ではないでしょうか。
これまで絶縁抵抗を測定するには、現場へ出向いて生産を止めて電源を落としてから測定対象に合わせた電圧で測定する必要があり、測定時にはミスが発生する可能性もありました。
手間がかかる絶縁抵抗計測を改善しませんか?

ユニット種別メインユニット電源電圧(V)AC/DC24電源(V)AC24/DC24分類メインユニットアズワン品番64-9685-83監視タイプ絶縁抵抗タイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変位センサ/測長センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする