備考都度納期確認
容量(W)48
アズワン品番64-9685-93
質量(g)1500以下
タイプ標準タイプ
規格EMS:EN 61204-3 high severity levels、船舶:LR規格、SEMI:SEMI F47-0706(AC200〜240V入力時)準拠
保護構造IP20、EN/IEC 60529による
構造-
接続方式-
定格入力電圧(V)AC100〜240
定格出力電流(A)10
保存温度(℃)-40〜85(結露および氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)100以上、DC500V(出力端子一括)と(入力端子一括・ PE端子記号)間
使用周囲温度(℃)-40〜70(温度によるディレーティング有)(結露および氷結しないこと)
力率0.9以上
安全規格UL Listed:UL 508(Listing)・UL UR:UL 62368-1(Recognition)・cUL:CSA C22.2 No.107.1・cUR:CSA C22.2 No.62368-1・EN:EN 62477-1、EN 62368-1・Lloyd's Resister・PELV(EN 60204-1、EN 62477-1)準拠・EN 61558-2-16準拠・RCM(EN61000-6-4)・BIS:IS 13252(Part1)
出力信号-
突入電流(A)AC100/200V入力時:16/32typ.(25℃、コールドスタート)
端子台-
耐衝撃(m/s2)150(6方向 各3回にて異常のないこと)
入力変動静的:0.4%以下
負荷変動静的:0.8%以下
耐振動10〜55Hz 片振幅0.375mm 3方向 各2hにて異常のないこと
入力電流(A)-
出力電圧可変範囲(V)-10〜15(V.ADJにて)
定格出力電圧(V)DC24
過電流保護有 自動復帰
起動時間(ms)AC100/200V入力時:500/300以下
過電圧保護有、定格出力電圧の130%以上、遮断(電断復帰)
リーク電流(mA)AC100/200V入力時:0.5/1以下
運転直列:可(2台まで、外付けダイオード要)/並列:可(電源2台まで)
出力リップルノイズ電圧AC100V〜240V入力時:610mVp-p以下周波数帯域20MHz時
温度変動AC100V〜240V入力時:0.05%/℃以下
出力保持時間AC100/200V入力時:40/50(ms)typ.
出力表示灯有(LED、色:緑)、定格電圧の80〜90%以上で点灯
効率AC100V入力時:90%typ.、AC200V入力時:93%typ.
高調波電流規制EN 61000-3-2適合
放射妨害電解強度EN 61204-3 ClassB、EN 55011 ClassB適合
ファン(冷却)無
入力電圧範囲(V)単相AC85〜264、DC90〜350
耐電圧(kV)AC3 1min(入力端子一括)と(出力端子一括)間、カットオフ電流20mA/AC2 1min(入力端子一括)と(PE端子記号)間、カットオフ電流20mA/AC1 1min(出力端子一括)と(PE端子記号)間、カットオフ電流20mA
ピーク電流(A)12
MTBF(時間)信頼性:13.5万以上
電流(AC100V入力時)(A)5.4typ.
電流(AC200V入力時)(A)2.7typ.
使用周囲湿度(%RH)0〜95