容量(W)960
アズワン品番64-9686-11
質量(g)1800以下
タイプ-
規格-
保護構造IP20、EN/IEC 60529による
構造カバー付きタイプ
接続方式端子台
定格入力電圧(V)AC380〜480 (三相・二相)
定格出力電流(A)40
保存温度(℃)-40〜85(結露および氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)100以上、DC500V(出力端子、信号出力端子一括)と(入力端子一括
使用周囲温度(℃)-40〜70(温度によるディレーティング有)(結露および氷結しないこと)
力率三相AC400V入力時:0.9以上
安全規格-
出力信号DC OK:有(MOS FETリレー出力 DC30V max、50mA max)、Iout>100%:有(MOS FETリレー出力 DC30V max、50mA max)
突入電流(A)三相AC400V入力時:10.6typ.(25℃、コールドスタート)
端子台プッシュインPlus端子台
耐衝撃(m/s2)294(6方向 各3回)
入力変動静的:0.5%以下
負荷変動静的:1.5%以下
耐振動10〜55Hz 最大5G 片振幅0.42mm 3方向各2h
入力電流(A)三相/二相AC400V入力時:1.6/3typ.
出力電圧可変範囲(V)24〜29.5(V.ADJにて)
定格出力電圧(V)DC24
過電流保護有、自動復帰、間欠動作形
起動時間(ms)三相AC400V入力時:1000以下
過電圧保護有、定格出力電圧の130%以上、遮断(電断復帰)
リーク電流(mA)三相AC400V入力時:3.5以下
運転直列:可(2台まで、外付けダイオード要)/並列:可(2台まで)
出力リップルノイズ電圧三相AC380〜480V入力時:50mVp-p以下周波数帯域20MHz時
温度変動三相AC380〜480V入力時:0.05%/℃以下
出力保持時間三相AC400V入力時:20(ms)typ.
出力表示灯INPUT OK:有(LED、色:緑)、DC OK:有(LED、色:緑)、Iout>100%:有(LED、色:黄)
効率三相/二相AC400V入力時:95%typ.
高調波電流規制-
放射妨害電解強度-
ファン(冷却)無
入力電圧範囲(V)三相・二相AC320〜576/DC450〜810
耐電圧(kV)AC3 1min(入力端子一括)と(出力端子、信号出力端子一括)間カットオフ電流20mA/AC2.5 1min(入力端子一括)間カットオフ電流20mA/AC1 1min(出力端子、信号出力端子一括)間 カットオフ電流30mA/AC0.5 1min(出力端子一括)と(信号出力端子一括)間カットオフ電流10mA
ピーク電流(A)60
MTBF(時間)信頼性:6万以上
電流(AC100V入力時)(A)-
電流(AC200V入力時)(A)-
使用周囲湿度(%RH)95以下