スイッチング・パワーサプライ

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65106126 品番 S8VK-WB96048
参考基準価格(税別)¥107,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

コンパクトボディで、設備設計を自由自在に
過酷な環境下でも耐え抜く、強靭設計
世界各国で安心して使える設計基準
多様なニーズに応える充実のラインアップ

備考都度納期確認 容量(W)960 アズワン品番64-9686-14 質量(g)1800以下 タイプ- 規格- 保護構造IP20、EN/IEC 60529による 構造カバー付きタイプ 接続方式端子台 定格入力電圧(V)AC380〜480 (三相・二相) 定格出力電流(A)40 保存温度(℃)-40〜85(結露および氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)100以上、DC500V(出力端子、信号出力端子一括)と(入力端子一括 使用周囲温度(℃)-40〜70(温度によるディレーティング有)(結露および氷結しないこと) 力率三相AC400V入力時:0.9以上 安全規格- 出力信号DC OK:有(MOS FETリレー出力 DC30V max、50mA max)、Iout>100%:有(MOS FETリレー出力 DC30V max、50mA max) 突入電流(A)三相AC400V入力時:10.6typ.(25℃、コールドスタート) 端子台プッシュインPlus端子台 耐衝撃(m/s2)294(6方向 各3回) 入力変動静的:0.5%以下 負荷変動静的:1.5%以下 耐振動10〜55Hz 最大5G 片振幅0.42mm 3方向各2h 入力電流(A)三相/二相AC400V入力時:1.6/3typ. 出力電圧可変範囲(V)24〜29.5(V.ADJにて) 定格出力電圧(V)DC48 過電流保護有、自動復帰、間欠動作形 起動時間(ms)三相AC400V入力時:1000以下 過電圧保護有、定格出力電圧の130%以上、遮断(電断復帰) リーク電流(mA)三相AC400V入力時:3.5以下 運転直列:可(2台まで、外付けダイオード要)/並列:可(2台まで) 出力リップルノイズ電圧三相AC380〜480V入力時:50mVp-p以下周波数帯域20MHz時 温度変動三相AC380〜480V入力時:0.05%/℃以下 出力保持時間三相AC400V入力時:20(ms)typ. 出力表示灯INPUT OK:有(LED、色:緑)、DC OK:有(LED、色:緑)、Iout>100%:有(LED、色:黄) 効率三相/二相AC400V入力時:95%typ. 高調波電流規制- 放射妨害電解強度- ファン(冷却)無 入力電圧範囲(V)三相・二相AC320〜576/DC450〜810 耐電圧(kV)AC3 1min(入力端子一括)と(出力端子、信号出力端子一括)間カットオフ電流20mA/AC2.5 1min(入力端子一括)間カットオフ電流20mA/AC1 1min(出力端子、信号出力端子一括)間 カットオフ電流30mA/AC0.5 1min(出力端子一括)と(信号出力端子一括)間カットオフ電流10mA ピーク電流(A)60 MTBF(時間)信頼性:6万以上 電流(AC100V入力時)(A)- 電流(AC200V入力時)(A)- 使用周囲湿度(%RH)95以下

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする