SL-EA3000 LEDセンサーライト3灯式 トライメイト 65106449 SL-EA3000 LEDセンサーライト3灯式 トライメイト 65106449 SL-EA3000 LEDセンサーライト3灯式 トライメイト 65106449 SL-EA3000 LEDセンサーライト3灯式 トライメイト 65106449 SL-EA3000 LEDセンサーライト3灯式 トライメイト 65106449 SL-EA3000 LEDセンサーライト3灯式 トライメイト 65106449

LEDセンサーライト3灯式

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65106449 品番SL-EA3000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398

照らす方向自由自在
動体&明暗センサーで自動ON/OFF
常時点灯(投光器)モード
3灯独立可動式で死角なし
便利な取付パーツ付属

用途玄関・庭・駐車場・バルコニー・倉庫などの防犯&照明用(常時点灯モードで投光器にもなります) 仕様昼夜切替設定:OFF・昼も夜も点灯・夜だけ点灯 セット内容本体、取付けバンド、クランプ、コンクリート用スリーブ×2本、取付ネジ×2本、取扱説明書(保証書付き) 質量(g)約775 電源(V)AC100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約240×160×135 電源コード(m)約3 センサー感知方式明暗 設置方式バンド 設置場所屋内外兼用 センサー角度調整(°)約180(右90、左90) 明るさ(Lm)3000 灯数3 防水性防雨型 点灯時間【感知】10〜300秒 センサー感知範囲【水平】約180・約90(水平探知距離の設定によって変わります) 感知距離(m)【水平】約3/約12 電球の種類LED

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-06
用途:
防犯対策に
サービス業

LED センサーで明るくて3か所を照らしてすごく良い商品です。

対象商品:
65106449
2021-10-28
用途:
屋外作業用
その他業種

屋外倉庫での作業用に購入しました。非常に明るく、周囲に街頭がない場所ですがこれ一つで倉庫の隅々まで見えるようになりました。また防雨型なので雨の心配も要らない所も購入の決め手となりました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする