LED投光器

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65106476 品番DL-900WL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

広範囲を明るく照らす防雨型投光器

用途ガレージ、倉庫、屋外などの暗い場や夜間の照明に 電源AC100V(50/60Hz) 本体質量(g)約900 定格消費電力(W)10 全光束(Lm)900 電源コード(m)約3 光源LED11W×18個 色温度(K)5000±500 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)248×75×200 電源タイプ電源コード式 使用場所屋外 防水保護等級IP65 電球の種類LED 照射角度(°)160

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65106476
2026-01-22
用途:
庭の作業に使います。
電気・ガス・熱供給・水道業

造りもしっかりしていて、それに防水性もとても良くできています、たいへん気に入りました。

2024-11-29
用途:
屋外での薪割り作業
農・林・水産業

購入後、使用回数や時間が少ないものの、今のところトラブルもなく期待していた通りの明るさです。

1人が参考にしています
2024-11-07
用途:
作業場の照明
サービス業

作業場照明の明るさが足りなくて補助として購入しました。
コンパクトな割に、しっかりと明るくて満足しています。

対象商品:
65106494
2024-05-02
用途:
90坪の作業用倉庫照明ようとして
株式会社平建設 様

農作業倉庫の照明として2個同時に購入しましたが非常に明るくたすかっています。
細かいところまで照らすのに秋までに、もう2個増強しようとおもっています。

1人が参考にしています
対象商品:
65106494
2024-03-16
用途:
農業
農・林・水産業

とても明るく、夜間の作業がはかどりました。特に車下から照射した時が、点検個所のチェックがはかどりました。

対象商品:
65106485
2023-12-22
用途:
テントの中で作業する為

確りしたつくりで価格の割には使い勝手も良くよかった

対象商品:
65106485
2022-09-19
用途:
暗所の照明

暗所作業の光源に使用しています。使い勝手が良いので、複数使用していますが、問題もなく使用できています。

2人が参考にしています
対象商品:
65106494
2023-02-20
用途:
作業用として
旭川環境整備事業協同組合 様

予想より明るくて作業には充分で、大変満足しています。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする