曜日別特売
DL-2800WL LED投光器 DAISHIN(大進) 65106485

DL-2800WL LED投光器 DAISHIN(大進) 65106485
DL-2800WL LED投光器 DAISHIN(大進) 65106485

LED投光器

(8件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード65106485品番DL-2800WL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

広範囲を明るく照らす防雨型投光器

用途
ガレージ、倉庫、屋外などの暗い場や夜間の照明に
電源AC100V(50/60Hz)本体質量(g)約1150定格消費電力(W)30全光束(Lm)2800電源コード(m)約3光源LED11W×54個色温度(K)5000±500本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)248×75×200電源タイプ電源コード式使用場所屋外防水保護等級IP65電球の種類LED照射角度(°)160
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65106476
2026-01-22
用途: 庭の作業に使います。
電気・ガス・熱供給・水道業

造りもしっかりしていて、それに防水性もとても良くできています、たいへん気に入りました。

2024-11-29
用途: 屋外での薪割り作業
農・林・水産業

購入後、使用回数や時間が少ないものの、今のところトラブルもなく期待していた通りの明るさです。

1が参考にしています
2024-11-07
用途: 作業場の照明
サービス業

作業場照明の明るさが足りなくて補助として購入しました。
コンパクトな割に、しっかりと明るくて満足しています。

対象商品 : 65106494
2024-05-02
用途: 90坪の作業用倉庫照明ようとして
株式会社平建設

農作業倉庫の照明として2個同時に購入しましたが非常に明るくたすかっています。
細かいところまで照らすのに秋までに、もう2個増強しようとおもっています。

1が参考にしています
対象商品 : 65106494
2024-03-16
用途: 農業
農・林・水産業

とても明るく、夜間の作業がはかどりました。特に車下から照射した時が、点検個所のチェックがはかどりました。

対象商品 : 65106485
2023-12-22
用途: テントの中で作業する為

確りしたつくりで価格の割には使い勝手も良くよかった

対象商品 : 65106485
2022-09-19
用途: 暗所の照明

暗所作業の光源に使用しています。使い勝手が良いので、複数使用していますが、問題もなく使用できています。

2が参考にしています
対象商品 : 65106494
2023-02-20
用途: 作業用として
旭川環境整備事業協同組合

予想より明るくて作業には充分で、大変満足しています。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする