DLS-NWL002 ソーラーウォールライト DAISHIN(大進) 65106564 DLS-NWL002 ソーラーウォールライト DAISHIN(大進) 65106564 DLS-NWL002 ソーラーウォールライト DAISHIN(大進) 65106564

ソーラーウォールライト

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65106564 品番DLS-NWL002
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

ソーラー充電式のセンサーライト
明るさ250ルーメン
裏面磁石付き

センサー感知方式明暗 設置方式マグネット 設置場所屋内外兼用 充電方式ソーラー マグネット裏面磁石付き 明るさ(Lm)250 電球の種類LED

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:145

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-26
用途:
防犯用として
運輸・通信業

勝手口に近づくと証明がつくようにしました。マグネットで張り付けれるので、取り付け位置を色々と試すことができました。明るさも十分あります

対象商品:
65106564
2023-04-17
用途:
駐車場
株式会社愛鷹電機製作所 様 (製造業)

センサーでライトが付き、明るさも十分あるので満足している

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする