DLS-NWL003 ソーラーウォールライト DAISHIN(大進) 65106573 DLS-NWL003 ソーラーウォールライト DAISHIN(大進) 65106573 DLS-NWL003 ソーラーウォールライト DAISHIN(大進) 65106573

ソーラーウォールライト

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65106573 品番DLS-NWL003
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

ソーラー充電式のセンサーライト
800ルーメン
裏面磁石付き

センサー感知方式明暗 設置方式マグネット 設置場所屋内外兼用 充電方式ソーラー マグネット裏面磁石付き 明るさ(Lm)800 電球の種類LED

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-03
用途:
庭の片隅を常時、点灯
その他業種

明るさが調整できて、庭が一角が暗いので、日暮れと共に、うっすらと常時点灯。
明るすぎず、暗すぎず、毎日、助かってます。

1人が参考にしています
2024-12-11
用途:
ガレージ外上部に設置
不動産業

1年前に購入使用。冬の-20℃、夏の35℃でも問題なく使用できたので、今回追加購入しました。
マグネット磁力は若干弱いと感じるが、強風でも1年間ズレることもなかった。おすすめです。

対象商品:
65106573
2023-11-09
用途:
玄関脇に取り付け予定
農・林・水産業

設定の押ボタンはわかり易い。裏面の両端に小さな円形磁石が2個なので、本体の重さの割りに非力で落ちそうです。磁石を追加して取り付けます。

対象商品:
65106573
2021-12-29
用途:
自転車置き場
建設業・工事業

とても明るい!3パターンのモードが選べるのもいい。
磁石がもう少し強力なら安心なのだけれど。
社員にも大好評です。
追加購入します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする