DAISHIN(大進)
DAISHIN(大進)の センサーライト
DAISHIN(大進)の 乾電池式センサーライト
乾電池式センサーライト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65106625
品番
DLB-NS200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
乾電池式センサーライト
単3アルカリ乾電池3本使用
明るさ200ルーメン
電池
単3アルカリ乾電池×3本
センサー感知方式
明暗
設置場所
屋内外兼用
明るさ(Lm)
200
電球の種類
LED