DAISHIN(大進)
DAISHIN(大進)の センサーライト
DAISHIN(大進)の 乾電池式センサーライト
充電式センサーライト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65106643
品番
DLC-1T200
在庫数量:残り3点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
アウトレット
¥3,998
¥
3,298
バスケットに入れる
繰り返し充電して使えるセンサーライト
家庭で充電し、屋外で使用可能
明るさ300ルーメン
センサー感知方式
明暗
設置場所
屋内外兼用
明るさ(Lm)
300
電球の種類
LED