洗たくマグちゃん

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65106765 品番 -
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

水を弱アルカリ性に変えながら洗濯をサポートします。
自分に家族に地球に、思いやりのお洗濯。
香料ゼロ・蛍光増白剤ゼロ・漂白剤ゼロ

ピンク 成分マグネシウム99.95% 材質旭化成ヒュージョン(ナイロン・ポリエステル) 液性弱アルカリ性 用途綿・麻・合成繊維衣類の洗濯用 再生紙使用マーク適合

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65106756
2023-03-07
用途:
衣類の洗濯
清水鉄工所 様

ひどい汚れには使用したことはありませんが、通常の生活においての汚れなら問題ありません。界面活性剤の問題もあり大変重宝しています。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする