AAPADHUBA01MSLJ CASA HUB A01m 4ポートType-Cハブ 3年保証 ADAM elements 65106923 AAPADHUBA01MSLJ CASA HUB A01m 4ポートType-Cハブ 3年保証 ADAM elements 65106923 AAPADHUBA01MSLJ CASA HUB A01m 4ポートType-Cハブ 3年保証 ADAM elements 65106923 AAPADHUBA01MSLJ CASA HUB A01m 4ポートType-Cハブ 3年保証 ADAM elements 65106923 AAPADHUBA01MSLJ CASA HUB A01m 4ポートType-Cハブ 3年保証 ADAM elements 65106923

CASA HUB A01m 4ポートType-Cハブ 3年保証

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65106923 品番 AAPADHUBA01MSLJ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

4K Ultra HD解像度と1080pビデオをサポート
USB Power Delivery(PD)をサポート
軽量で持ち運びが簡単
アルミニウムケーシングが電磁(EM)干渉を最小化
アルミニウムケーシングを備えた強化コネクタにより、製品の耐久性を強化
ドライバーインストールは不要
Windows、Mac、Linux、Androidなど、USB-Cコネクタを備えたすべての主要なOSおよびプラットフォームとの互換性

用途ポートの拡張、ストレージ拡張、映像出力(Mirror Mode、Extend Mode)、給電が可能です。 シルバー 質量(g)86 ポート数4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)196×43×12 保証期間3年 USBポート数4 ポートUSB Type-A(USB3.1)x2、USB Type-C(USB3.1、最大60Wの電力供給パススルー)×1、HDMI×1(最大4K×2K@30HZ) インターフェイス-ダウンストリームUSB3.1 コネクタ形状-ダウンストリームType-A、Type-C

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

USBハブのバスパワーとセルフパワーの違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/usbhub/
2022-06-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする