代表画像

LEDioc EX VELNO 防爆形LED照明器具

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 消費電力(W)(200V)36.0 注文コード65107159 品番EXICL1042ASA9-22
参考基準価格(税別)¥162,900 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800
この商品は消費電力など20種類から選べます 他の種類を見る
付属品落下防止ワイヤー 仕様50℃対応、屋内・屋外用、電源ユニット内蔵形、IEC規格整合品、防爆構造記号:灯具本体=ExdbUBT6、機器保護レベル:EPL Gb、厚生労働省型式検定合格品 質量(kg)6.6 仕上色:グレイ(マンセルN7) 材質(本体)アルミダイカスト 使用温度範囲(℃)-20〜+50 消費電力(W)(200V)36.0 定格周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)100〜242対応 平均演色評価数(Ra)83 保護等級IP65 エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)167.2 光源寿命60000時間(光束維持率90%) 材質(ボックス)位置ボックス:アルミダイカスト(4方出・プラグ3個付) 光束(Lm)6020 光色昼白色(5000K) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 耐雷サージ4kV(コモンモード) 材質(ガラス)前面:強化ガラス
注意
※適合特殊工具は必要ありません。天井に下向きに取付けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする