代表画像

LEDioc EX DIO Z2 安全増防爆形LED高天井照明器具

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 消費電力(W)27.1(200V) 注文コード65107396 品番EYIL1031ASA9-28
参考基準価格(税別)¥191,880 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800
この商品は消費電力・器具・セットなど36種類から選べます 他の種類を見る
付属品落下防止ワイヤー 仕様50℃対応、屋内・屋外用、電源ユニット内蔵形、水素ガス対応、IEC規格整合品、防爆構造記号:灯具本体=Ex db ecUB+H2 T6、機器保護レベル:EPL Gc、厚生労働省型式検定合格品 質量(kg)7.9 仕上色:グレイ(マンセルN7) 材質(本体)アルミダイカスト 使用温度範囲(℃)-20〜50 消費電力(W)27.1(200V) 定格周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)100〜242対応 保護等級IP65 器具・セットプラグ:EXP28B×3、落下防止ワイヤ:EXSWR02-L400、端子箱:EYB24-28、直付吊具:EYIBF14、本体:EYIL031SA9-0 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)183.7(200V) 光源寿命60000時間(光束維持率90%) 材質(ボックス)位置ボックス:アルミダイカスト(4方出) 光束(Lm)4980 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83(平均) 耐雷サージ15kV(コモンモード) 材質(ガラス)前面:強化ガラス
注意
※既設の位置ボックスには取付けできません。必ず指定の吊具・位置ボックスをご使用ください。※適合特殊工具は必要ありません。天井に下向きに取付けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする