代表画像

LEDioc EX DIO Z2 安全増防爆形LED高天井照明器具

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 消費電力(W)75.9(200V) 注文コード65107649 品番EYIL6081ASA9-L
参考基準価格(税別)¥251,900 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800
この商品は消費電力・器具・セットなど36種類から選べます 他の種類を見る
付属品落下防止ワイヤー 仕様50℃対応、屋内・屋外用、電源ユニット内蔵形、水素ガス対応、IEC規格整合品、防爆構造記号:灯具本体=Ex db ecUB+H2 T5※本体の防爆構造記号はExdbecUB+H2T5ですが、ポールに内蔵するジャンクションボックス(EXG20-28F-G)の防爆構造記号がd2G4のため使用範囲はd2G4となります。機器保護レベル:EPL Gc、厚生労働省型式検定合格品 質量(kg)7.6 仕上色:グレイ(マンセルN7) 材質(本体)アルミダイカスト 使用温度範囲(℃)-20〜50 消費電力(W)75.9(200V) 定格周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)100〜242対応 保護等級IP65 器具・セット落下防止ワイヤ:EXSWR02-L560、スタンド形(Φ48.6)吊具:EYIBF52、本体:EYIL081SA9-0 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)194.9(200V) 光源寿命60000時間(光束維持率90%) 材質(ホルダー)アルミ鋳物 光束(Lm)14800 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83(平均) 耐雷サージ15kV(コモンモード) 材質(ガラス)前面:強化ガラス
注意
ポールは別売となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする