付属品落下防止ワイヤー
仕様50℃対応、屋内・屋外用、電源ユニット内蔵形、水素ガス対応、IEC規格整合品、防爆構造記号:灯具本体=ExdbUB+H2T5、機器保護レベル:EPL Gb、厚生労働省型式検定合格品
質量(kg)9.4
色仕上色:グレイ(マンセルN7)
材質(本体)アルミダイカスト
使用温度範囲(℃)-20〜+50
消費電力(W)(200V)75.9
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)100〜242対応
保護等級IP65
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)177.8
光源寿命60000時間(光束維持率90%)
材質(ボックス)位置ボックス:アルミダイカスト(4方出)
明るさ(Lm)13500
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
耐雷サージ15kV(コモンモード)
材質(ガラス)前面:強化ガラス